Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC P627UL Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC P627UL Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P627UL Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P627UL Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P627UL Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P627UL Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P627UL Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P627UL Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P627UL Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P627UL Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P627UL Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107480767
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005762
EAN/GTIN:
     5028695614826
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Flüsterleise und äußerst vielseitig

Der P627UL ist das Ergebnis von Innovation, die auf den tatsächlichen Anforderungen der Anwender beruht. Ein Laserprojektor, der so leise ist, dass er überhaupt nicht auffallen würde, wenn er keine Projektionsleistung von 6.200 ANSI Lumen hätte, dank der die projizierten Bilder in hell erleuchteten Umgebungen perfekt erkennbar sind. Mit 22 dB im Eco-Modus ist der Projektor leiser als das Ticken einer Armbanduhr und setzt so neue Standards für den geräuschlosen Betrieb, die kein anderer Installationsprojektor übertrifft. Neben der Verarbeitung von 4K-Eingangssignalen bei 30 Hz, umfassenden Anschlussmöglichkeiten und seiner Unterstützung von WUXGA-Auflösung zeichnet sich der zukunftssichere Projektor durch herausragende Bilder aus.

Kein Wartungsaufwand – Während der langen Lebensdauer des P627UL, die sich auf 20.000 Stunden beläuft, ist keinerlei Wartung erforderlich. Aufgrund der komplett gekapselten optischen Einheit und der Laserlichtquelle müssen weder Filter noch Lampen ausgetauscht werden. Ein weiterer Pluspunkt sind die niedrigen Betriebskosten des Projektors, der im Normalmodus lediglich sparsame 318 W verbraucht.

Mit optionaler WLAN-Anbindung und integrierter MultiPresenter-Funktion für kabellose Präsentationen und die Möglichkeit zur Übertragung der Projektionsbilder auf andere Geräte ist dieser Projektor das ideale Gerät für Konferenz- und Unterrichtsräume. Er erfüllt jedoch auch die Anforderungen von Verleih und Veranstaltungsunternehmen sowie für Anwendungsszenarien im Digital-Signage-Bereich.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
17.2 - 27.7 mm
Blendenbereich (F-F)
1,5 - 2,1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.6:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-29 - 29 %
Vertical Linsenschwankung Range
0 - 60 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Webbrowser
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
6200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
600000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Projektionsabstand
0.8 - 12.9 m
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RJ-45, RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDBaseT-Port
Ja
Typ Serviceport
USB Typ-B
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Audio (L,R) Out
1
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9700 g
Breite
480 mm
Tiefe
407 mm
Höhe
122 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
27 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
22 dB
HDCP
Ja
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
30
HID-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV, TÜV
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
318 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
237 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.759,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.840,24*
€ 2.189,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.836,88*
€ 2.185,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.802,77*
€ 2.145,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.783,13*
€ 2.121,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.759,91*
€ 2.094,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.