Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6105834 Mülleimer 18 l Rund Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H6105834 Mülleimer 18 l Rund Kunststoff Blau
Helit H6105834 Mülleimer 18 l Rund Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     1682-170048850
Herst.-Nr.:
     H6105834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
315 mm
Höhe
335 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
18 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
420
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,76*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,72*
€ 2,77*
2 Tage
456
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,91*
€ 3,01*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,26*
8 Tage
396
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 2,91*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,85*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6116095
ab € 4,20*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 7,03*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466360
ab € 19,75*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.