Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 59 Series I1659FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 59 Series I1659FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 59 Series I1659FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 59 Series I1659FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 59 Series I1659FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 59 Series I1659FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 59 Series I1659FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 59 Series I1659FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 59 Series I1659FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 59 Series I1659FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 59 Series I1659FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 59 Series I1659FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 59 Series I1659FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 59 Series I1659FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36517827
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     I1659FWUX
EAN/GTIN:
     685417713981
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Tragbarer Monitor mit USB 3.0-Stromversorgung
Verbinden Sie diesen tragbaren 16"-Zusatzmonitor mit nur einem USB-Kabel. Intelligente Funktionen, wie der zusammenklappbare Ständer und die Auto-Schwenkfunktion machen seine Verwendung völlig mühelos.
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Wandmontage
Ja
Pivot
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
15 - 30 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Display
IPS
Außenverkleidungstyp
Glanz
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Normal
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
700:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
262000 Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Touch-Technologie
Multitouch
Helligkeit (typisch)
220 cd/m²
Reaktionszeit
25 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1376 x 768, 1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.179 x 0.179 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
344.23 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
193.54 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 83 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
39.5 cm
Oberflächenhärte
3H
Helligkeit
220 cd/m²
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
389711
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
442 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
1760 g
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
3658 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
371.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
35.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
232.7 mm
Gewicht (mit Ständer)
1200 g
Breite (ohne Standfuß)
232.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
35.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
371.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
1200 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
8 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
True
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.