Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amprobe LM-120 Lichtmesser Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amprobe LM-120 Lichtmesser Schwarz, Rot
Amprobe LM-120 Lichtmesser Schwarz, Rot
Amprobe LM-120 Lichtmesser Schwarz, Rot
Amprobe LM-120 Lichtmesser Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74282377
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     LM-120
EAN/GTIN:
     0095969419291
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
220 g
Technische Details
Display
LCD
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Scanning interval
1 s
Messwinkel
30 °
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: lichtmessgerät beha, luxmessgerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.