Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips EasySuite 32HFL3014/12 Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz 250 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips EasySuite 32HFL3014/12 Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz 250 cd/m²
Philips EasySuite 32HFL3014/12 Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz 250 cd/m²
Philips EasySuite 32HFL3014/12 Fernseher 81,3 cm (32") HD Schwarz 250 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75663240
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     32HFL3014/12
EAN/GTIN:
     8718863021910
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Unterstützt von CMND
Mit einem kostengünstigen, eigenständigen, professionellen Fernseher können Sie mehr zeigen. Die intuitive CMND-Lösung vereinfacht die Bereitstellung und Verwaltung verbundener Displays. Profitieren Sie von einer einfachen, schnellen Installation und einer benutzerfreundlichen Willkommensseite auf dem Bildschirm.

CMND & Control
Mit CMND & Control können Sie die Konfiguration und Installation Ihrer Fernseher von einem zentralen Ort aus steuern, ohne irgendwelche Zimmer betreten zu müssen. Aktualisieren und verwalten Sie all Ihre Bildschirme mit minimalem Aufwand, ohne Ihre Gäste zu stören.

Integrierte Lösung für kostenpflichtige Programme
Bieten Sie verschiedene Modelle für kostenpflichtigen Content an – von einem Komplettmodell für den zahlungspflichtigen Zugriff auf alle Kanäle bis hin zu ausgewählten Premium-Inhalten. MyChoice ist eine integrierte Lösung, die es Zuschauern ermöglicht, über einen Code oder eine Karte auf kostenpflichtige Kanäle zuzugreifen.

Marke auf der Benutzeroberfläche
Ihr Philips Professional TV bietet eine übersichtliche, leicht zu bedienende Benutzeroberfläche (UI), die Sie an Ihre Anforderungen anpassen und mit Ihrer eigenen Marke versehen können. Fügen Sie einfach Ihr Logo oder einen benutzerdefinierten Hintergrund zum Menü hinzu, um die Sichtbarkeit Ihrer Marke zu erhöhen.

Instant Initial USB Cloning
Bietet die Möglichkeit, alle Programm- und Sendereinstellungen eines Fernsehers einfach und in weniger als einer Minute auf andere Fernseher zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernseher garantiert werden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird.

Gemischte Senderzuordnung
Eine kombinierte Senderliste für digitale und analoge Sender. Dadurch hat der Gast die Möglichkeit, nahtlos zwischen analogen und digitalen Sendern zu wechseln.

Automatische USB-Wiedergabe.
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Auto Lautstärkeregler
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
RF Verbindungstyp
IEC
Common Interface Plus (CI+) Version
1.3.2
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
EasyLink
Smart TV
Installiertes Betriebssystem
Nicht unterstützt
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
28 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
732 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
166 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
455 mm
Gewicht (mit Ständer)
4700 g
Breite (ohne Standfuß)
732 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
77 mm
Höhe (ohne Standfuß)
432 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4600 g
Verpackungsdaten
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Sonstige Funktionen
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Jährlicher Energieverbrauch
41 kWh
Uhrfunktion
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
Hotelmodus
Ja
Sleep-Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, MKV
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Videokompressionsformate
AVC, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9
Untertitelformate unterstützt
ASS, SMI, SRT, TXT
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
250 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,28*
€ 307,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 204,59*
Zubehör
Neomounts
LED-W400BLACK
ab € 31,29*
Zubehör
Neomounts
LED-W500
ab € 85,31*
Zubehör
Neomounts
FPMA-C340BLACK
ab € 50,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.