Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce MT-1006 Tastatur QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce MT-1006 Tastatur QWERTZ Schwarz
Renkforce MT-1006 Tastatur QWERTZ Schwarz
Renkforce MT-1006 Tastatur QWERTZ Schwarz
Renkforce MT-1006 Tastatur QWERTZ Schwarz
Renkforce MT-1006 Tastatur QWERTZ Schwarz
Renkforce MT-1006 Tastatur QWERTZ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78368623
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3820142
EAN/GTIN:
     4053199926022
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Renkforce Tastaturen
Keyboard
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
326.3 x 17.8 x 123.5 mm
Tastaturgewicht
281 g
Energie
Energiequelle
USB
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Tastaturaufbau
QWERTZ
Eingabegerät
Touchpad + Maustasten
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.