Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad RF-WM-322 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad RF-WM-322 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Conrad RF-WM-322 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Conrad RF-WM-322 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Conrad RF-WM-322 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Conrad RF-WM-322 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Conrad RF-WM-322 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Conrad RF-WM-322 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Conrad RF-WM-322 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93128664
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     RF-4509682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
96 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Laserfarbe
Rot
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.