Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Artikel-Nr.:
     7532-920-010244
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010244
EAN/GTIN:
     5099206096752
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
430.2 x 131.63 x 20.5 mm
Tastaturgewicht
810 g
Produktabmessungen (B x T x H)
62 x 38 x 113 mm
Mausgewicht
90 g
Maus
Mauskabellänge
1.8 m
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Batteriekapazität
5.55 Wh
Lebensdauer der Batterie
5 Monat( e)
Wiederaufladbar
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060967513
Breite des Versandkartons
173 mm
Höhe des Versandkartons
167 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Verpackungsbreite
147.5 mm
Verpackungstiefe
450.5 mm
Verpackungshöhe
39.5 mm
Paketgewicht
1090 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
91
pro Stück
€ 5,00*
ab € 72,09*
€ 87,21*
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 72,01*
€ 87,60*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 72,96*
€ 88,51*
3 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,89*
€ 88,81*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 73,85*
€ 89,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
956-000001
ab € 12,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.