Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Dream Machine Special Edition Gateway/Controller 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti Dream Machine Special Edition Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Dream Machine Special Edition Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Dream Machine Special Edition Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Dream Machine Special Edition Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Dream Machine Special Edition Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Dream Machine Special Edition Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Dream Machine Special Edition Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     1817-183459
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UDM-SE-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzwerk-Verwaltungsgerät
PoE Switch
Router
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Aluminium
Befestigungstyp
Rackeinbau
LED-Anzeigen
HDD, LAN
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Bluetooth
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.4 mm
Tiefe
285.6 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
4950 g
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
4.4 A
Stromversorgung
240 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Sicherheit
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Anzahl der SFP+-Anschlüsse
2
Leistungen
Steuerungsanzeigeeinheit
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
ARM
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor
Cortex-A57
Prozessortaktfrequenz
1700 MHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Speicherkapazität
4096 MB
Interner Speichertyp
DDR4
SSD Speicherkapazität
128 GB
Flash-Speicher
16384 MB
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.3 "
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
1028
pro Stück
Frei Haus
ab € 415,26*
€ 449,44*
2 Tage
20
pro Stück
€ 3,51*
ab € 414,53*
€ 449,50*
3 Tage
147
pro Stück
€ 6,00*
ab € 417,41*
€ 449,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 420,12*
€ 454,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 421,94*
€ 454,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,44*
€ 534,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,25*
€ 532,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,31*
€ 521,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,55*
€ 517,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,26*
€ 494,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-ENTERPRISE
ab € 233,84*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G4-DOME
ab € 147,05*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UK-ULTRA
ab € 66,08*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-ENTERPRISE-IW
ab € 258,81*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6+
ab € 82,43*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-MESH
ab € 154,90*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-PRO
ab € 134,67*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U7-PRO
ab € 149,11*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-IW
ab € 158,54*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-LR
ab € 155,41*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G4-DOORBELL
ab € 162,64*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G4-BULLET
ab € 126,67*
Zubehör
Ubiquiti Networks
USP-CABLE
ab € 26,15*
Zubehör
Ubiquiti Networks
USP-RPS
ab € 350,42*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G4-PRO
ab € 316,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.