Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Blade 16GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Cruzer Blade 16GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade 16GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13794058
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50-016G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,74*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,13*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 28,37*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 40,63*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,24*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,23*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,25*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,58*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 9,99*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,71*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 17,89*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,88*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,63*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,92*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.