Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H61058 Abfallbehälter Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H61058 Abfallbehälter Kunststoff Schwarz
Helit H61058 Abfallbehälter Kunststoff Schwarz
Helit H61058 Abfallbehälter Kunststoff Schwarz
Helit H61058 Abfallbehälter Kunststoff Schwarz
Helit H61058 Abfallbehälter Kunststoff Schwarz
Helit H61058 Abfallbehälter Kunststoff Schwarz
Helit H61058 Abfallbehälter Kunststoff Schwarz
Helit H61058 Abfallbehälter Kunststoff Schwarz
Helit H61058 Abfallbehälter Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-170048890
Herst.-Nr.:
     H61058
EAN/GTIN:
     4012086052510
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Papierkörbe von helit gibt es in verschiedenen Farben und Größen, so dass der richtigen für jeden Bedarf und Geschmack ausgesucht werden kann.
    - durch zusätzlich erhältliche Einsätze mit oder ohne Deckel eignen sich diese Papierkörbe ideal zur Abfalltrennung
    - mit separat erhältlichen Befestigungsringen in 7 Farben kann sowohl der Müllbeuten am 18 Liter Papierkorb befestigt, wie auch die Abfallart gekennzeichnet werden
    - mit umlaufendem Griffrand
    - wir empfehlen Müllbeutel in 35 l
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
18 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
315 mm
Höhe
335 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1228
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,72*
2 Tage
279
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,92*
€ 2,98*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,91*
€ 3,03*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,11*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,07*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 3,00*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,90*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6116095
ab € 4,19*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 7,05*
Zubehör
Widex Selection
E815930
ab € 24,25*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.