Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange 16GB USB Mobile 2 in 1 OTG USB-Stick USB Type-A / Micro-USB 2.0 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange 16GB USB Mobile 2 in 1 OTG USB-Stick USB Type-A / Micro-USB 2.0 Silber
MediaRange 16GB USB Mobile 2 in 1 OTG USB-Stick USB Type-A / Micro-USB 2.0 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24399653
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR931
EAN/GTIN:
     4260283115372
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Für Daten kann es auf dem Smartphone ganz schnell eng werden. Durch die MediaRange USB-Sticks mit zusätzlichem MicroUSB-Anschluss für Ihr Smartphone oder Tablet ist das kein Problem mehr! Verwendbar für Host-/OTG-fähige Smartphones und Tablets mit Android Betriebssystem ab Android 4.0 und MicroUSB – Anschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
15 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Silber
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Micro-USB
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX99
ab € 2,64*
Zubehör
Mediarange
MR930-2
ab € 2,41*
Zubehör
Mediarange
MR932-2
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.