| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-24884911 Herst.-Nr.: 01.492996.00.002 EAN/GTIN: 8712836044326 |
| |
|
| | |
| Princess 492996 Vakuum-Folienrollen – 2 x 5 m Die Princess Vakuum-Folienrolle ist für den Princess 492967 Vakuumierer geeignet. Die Rolle lässt sich problemlos auf die gewünschte Größe zuschneiden und mit dem Vakuumierer versiegeln. Auf diese Weise können Sie die Größe der Beutel an die zu versiegelnden Produkte anpassen.
5 m Länge Die Vakuumrolle ist 5 m lang und 28 cm breit, so dass Sie die Beutel auf die ideale Größe zuschneiden können. Der robuste Kunststoff ist BPA-frei, so dass keine Chemikalien in Ihre Lebensmittel gelangen können. Sie erhalten 2 Vakuum-Folienrollen und damit insgesamt 10 m an Nachfüllbeuteln. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Vakuumrolle | | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpf-Folie, Schrumpffolie, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, vakuum beutel princess, folienschlauch, vakuumbeutel 28x600 cm |
| | |
| |