Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR972 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR972 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Weiß, Gelb
MediaRange MR972 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Weiß, Gelb
MediaRange MR972 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Weiß, Gelb
MediaRange MR972 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Weiß, Gelb
MediaRange MR972 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26232289
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR972
EAN/GTIN:
     4260283118199
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere USB-Sticks eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Durch den USB Anschluss haben Sie jederzeit und überall einen komfortablen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten und können diese schnell und effizient bearbeiten. Dank der kompakten Größe unserer USB-Sticks, lassen sich Ihre Daten einfach transportieren und sind immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
8 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
12 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Plug
Ja
Bootfähig
Ja
Automatische Verriegelung
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
22.5 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX99
ab € 2,64*
Zubehör
Mediarange
MR974
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.