Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux AUDI-77 SP6 Deckenbeleuchtung G9 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux AUDI-77 SP6 Deckenbeleuchtung G9 240 W
Ideal Lux AUDI-77 SP6 Deckenbeleuchtung G9 240 W
Ideal Lux AUDI-77 SP6 Deckenbeleuchtung G9 240 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29518114
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     019499
EAN/GTIN:
     8021696019499
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
kronleuchter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
C
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
240 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1100 mm
Höhe (min)
360 mm
Durchmesser
555 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,63*
€ 363,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,18*
€ 358,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,15*
€ 345,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,06*
€ 338,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
016863
ab € 217,34*
Ähnlich
Ideal Lux
016931
ab € 151,32*
Ähnlich
Ideal Lux
020556
ab € 283,95*
Ähnlich
Ideal Lux
031750
ab € 315,09*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-103983
ab € 215,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.