Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux AUDI-77 SP8 Deckenbeleuchtung G9 320 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux AUDI-77 SP8 Deckenbeleuchtung G9 320 W
Ideal Lux AUDI-77 SP8 Deckenbeleuchtung G9 320 W
Ideal Lux AUDI-77 SP8 Deckenbeleuchtung G9 320 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29518121
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     020556
EAN/GTIN:
     8021696020556
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
kronleuchter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
C
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Anzahl an Lampen
8 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
320 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1100 mm
Höhe (min)
360 mm
Durchmesser
650 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,30*
€ 406,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,77*
€ 397,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,94*
€ 375,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
016863
ab € 216,57*
Ähnlich
Ideal Lux
016931
ab € 152,24*
Ähnlich
Ideal Lux
019499
ab € 253,49*
Ähnlich
Ideal Lux
031750
ab € 314,47*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-103983
ab € 215,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.