Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco ALU 65 Metal Locher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco ALU 65 Metal Locher Schwarz
Rapesco ALU 65 Metal Locher Schwarz
Rapesco ALU 65 Metal Locher Schwarz
Rapesco ALU 65 Metal Locher Schwarz
Rapesco ALU 65 Metal Locher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37933549
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Der Rapesco ALU 65 2-fach-Kraftlocher ist eine robuste und dennoch stilvolle Ergänzung für jeden Arbeitsplatz. Mit seiner stabilen Metallkonstruktion locht dieser Locher bis zu 65 Blatt Papier (80g/m²). Er verfügt über einen grauen Plastikgriff, eine Klappe zum Entleeren des Konfettifachs und eine verstellbare Papierführung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1090 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Heftkapazität
65 Blätter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIO
B-800S
ab € 33,01*
Ähnlich
Novus
025-0266
ab € 26,37*
Ähnlich
Soennecken
3280
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.