Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registraturlocher B265 6mm schwarz/grau Anschlagschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher NOVUS B 265 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 6,5 mm/65 Blatt
Locher NOVUS B 265 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 6,5 mm/65 Blatt
Locher NOVUS B 265 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 6,5 mm/65 Blatt
Locher NOVUS B 265 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 6,5 mm/65 Blatt
Locher NOVUS B 265 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 6,5 mm/65 Blatt
Locher NOVUS B 265 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 6,5 mm/65 Blatt
Locher NOVUS B 265 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 6,5 mm/65 Blatt
Locher NOVUS B 265 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 6,5 mm/65 Blatt
Artikel-Nr.:
     CM-VU7G38X
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0266
EAN/GTIN:
     4009729008300
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
NOVUS Locher B 265 025-0266 max. 65Bl. Metall l.gr/t.sw

NOVUS Registraturlocher B 265, 80 mm, Lochleistung: max. 65 Bl. (80 g/qm), Anschlagschiene, lichtgrau/tiefschwarz

Der extrastarke Registraturlocher aus Aluminium-Druckguss für absolute Präzision. Komfortabel durch seine günstige Hebelübersetzung für kraftsparende Stanzung. Mit Verriegelungstaste zur platzsparenden Aufbewahrung und mit Anschlagschiene. Garantie 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Registraturlocher
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
6,5
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Einstell-Format:
DIN A4
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
lichtgrau/tiefschwarz
Garantiedauer:
10 Jahre
max. Anzahl der Blätter:
65
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Werkstoff:
metall
Garantie gewährt:
Ja
Lochung:
80 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit optimaler Kraftübersetzung für müheloses Lochern. Mit Oberteilverriegelung für Platz sparende Aufbewahrung.
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 265
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.