Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 827-P 2 Locher 30 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco 827-P 2 Locher 30 Blätter Schwarz
Rapesco 827-P 2 Locher 30 Blätter Schwarz
Rapesco 827-P 2 Locher 30 Blätter Schwarz
Rapesco 827-P 2 Locher 30 Blätter Schwarz
Rapesco 827-P 2 Locher 30 Blätter Schwarz
Rapesco 827-P 2 Locher 30 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85230137
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     PF827PB2
EAN/GTIN:
     5018505028080
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Bürolocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
96 mm
Merkmale
Locherkapazität
30 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Sockelfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl Schlaglöcher
2
Feste Schneidgeräte
Ja
Führungsschiene
Ja
Griffsperre unten
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher 30 blatt, bürolocher, rapesco bürolocher, Perforator, Perforatoren
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
025-0637
ab € 5,06*
Ähnlich
Novus
025-0614
ab € 5,02*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,96*
Ähnlich
Leitz
50080095
ab € 6,39*
Ähnlich
Rapesco
1523
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.