Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook 8910155 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ProfiCook 8910155 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle
ProfiCook 8910155 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle
ProfiCook 8910155 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle
Artikel-Nr.:
     3517K-88652233
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     8910155
EAN/GTIN:
     4006160101553
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumrolle
Anzahl
2
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Produktfarbe
Translusent
Geeignet zum Kochen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
6 m
Rollenbreite
280 mm
Rolle 2 Breite
280 mm
Rolle 2 Länge
6 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,68*
€ 11,41*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 11,42*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,18*
€ 11,94*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,25*
€ 12,01*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 9,81*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ProfiCook
8910152
ab € 11,46*
Sonstiges
ProfiCook
8910151
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.