Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65142052
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIBOARD-512 WEIß
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Perixx Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur
Der Klassiker ist zurück Die PERIBOARD-512 ist eine ergonomische Tastatur mit geteiltem Tastenfeld. Dank der gewölbten 3-D Form können die Unterarme ganz ohne Anstrengung eine natürliche Haltung einnehmen und die Handballen entspannt auf der Handballenablage aufliegen. Die Tastatur wird vor allem zur Vorbeugung von Tennisarm, Mausarm, RSI-Syndrom sowie bei Sehnenscheidenentzündung empfohlen. Bei bestehenden Beschwerden kann die Tastatur die betroffenen Stellen entlasten. Warum eine ergonomische Tastatur? Dadurch, dass man die Arme nicht künstlich begradigen muss und die Hände in natürlicher Haltung tippen können, wird dem Körper eine unnötige Belastung abgenommen. Eine Fehlhaltung der Hände und Unterarme, die sich bei manch einer Tastatur manifestiert, wird so vermieden. Durch das geteilte Tastenfeld kann man einfach und in natürlicher Haltung tippen, ohne die Hände begradigen zu müssen. Vor allem wird mit dem geteilten Tastenfeld das Schreiben mit dem 10-Finger-System unterstützt. Die PERIBOARD-512 ergonomische Tastatur ist somit ein Bestandteil eines ergonomisch gestalteten Arbeitsplatzes. Multimedia Tasten Die silbernen kleinen Knöpfe an der Tastatur sind Multimedia Tasten. Sie sind praktische Helfer bei Video und Audio sowie bei Internet Funktionen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
485 x 236 x 44 mm
Tastaturgewicht
1100 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Geschwungen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.