Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 417258R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 417258R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 417258R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65179571
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     417258R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
380 mm
Gewicht
10700 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,06*
€ 568,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,48*
€ 567,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,29*
€ 539,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,02*
€ 521,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 437,10*
€ 520,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,98*
€ 480,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,39*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,37*
Zubehör
Villeroy & Boch
68080001
ab € 60,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.