Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 41725801 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 41725801 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 41725801 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65179666
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     41725801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
380 mm
Gewicht
10700 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,39*
€ 494,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,41*
€ 491,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,03*
€ 473,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,44*
€ 459,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,67*
€ 420,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
417258BCT0
ab € 474,22*
Ähnlich
Villeroy & Boch
417258R1
ab € 404,06*
Ähnlich
Villeroy & Boch
419861BCT8
ab € 479,74*
Ähnlich
Villeroy & Boch
419861BCW0
ab € 491,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.