Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 260 S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 73 dB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENIE Aktenvernichter 260 S Aufsatz
GENIE Aktenvernichter 260 S Aufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118308568
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Aktenvernichter
Aufsatzaktenvernichter
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter

Zuverlässiger Streifenschnitt Aktenvernichter in attraktivem schwarzen Design für bis zu 6 Blatt DIN A4 (80g/m²) oder eine Kreditkarte pro Arbeitsgang. Einstiegsgerät (ohne Korb).
Mit ausziehbarem Arm, somit für runde und eckige Papierkörbe von 32 cm bis 39 cm Durchmesser einsetzbar.
Automatische Start-/Stopp-Funktion, Hauptschalter am Shredder: Auto/Aus/Rückwärts, mit Überlastungsschutz
Papiershredder - Schnittgröße: ca. 6 mm breite Streifen;
Einzugsgeschwindigkeit: 2,5 m/min,
Eingabeöffnung für Papier: 220 mm,
Abmessung: 7,2 x 11,3 x 33,4 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
334 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
1020 g
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
6 mm
Geräuschpegel
73 dB
Aktenvernichter Kapazität
6 Blätter
Automatische Abschaltung nach
2 min
Sicherheitsstufe (Papier)
P-2
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.