Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Aufsatz-Aktenvernichter

  Aufsatz-Aktenvernichter  (1 Angebot unter 28.006.516 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Aufsatz-Aktenvernichter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Aufsatz-Aktenvernichter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Genie 260 S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 73 dB Schwarz (1 Angebot) 
Zuverlässiger Streifenschnitt Aktenvernichter in attraktivem schwarzen Design für bis zu 6 Blatt DIN A4 (80g/m²) oder eine Kreditkarte pro Arbeitsgang. Einstiegsgerät (ohne Korb). Mit ausziehbarem ...
GENIE
12519
ab € 10,29*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Aufsatz-Aktenvernichter
^

Aufsatz-Aktenvernichter für die mobile Papierentsorgung

Aufsatz-Aktenvernichter sind kleine Aktenvernichter, die sich auf viele Papierkörbe mit entsprechenden Umfanggrößen setzen lassen. Sie haben demzufolge keinen eigenen Auffangbehälter für das zerkleinerte Papier und können deshalb platzsparend verstaut werden. Sie werden gerne für den gelegentlichen Einsatz verwendet, wenn keine großen Papiermengen anfallen. Besonders für kleine Betriebe und Privathaushalte leisten sie wertvolle Dienste.

Vorteile der Aufsatz-Aktenvernichter gegenüber den großen Geräten

  • Sie sind sehr mobil und flexibel einsetzbar, da sie auf zahlreichen vorhandenen Behältern und Papierkörben mit vorhandener Größe Platz finden.
  • Sie sparen Platz, sowohl während des Betriebs als auch während der Aufbewahrung.
  • Die Aufsatz-Aktenvernichter sind meist sofort betriebsbereit und haben eine längere Betriebsdauer sowie eine wesentlich kürzere Aufwärmphase als ihre großen Pendants.

Nachteile der Aufsatz-Aktenvernichter

Der mobile Papier-Shredder zerkleinert das Papier meist nur mit Sicherheitsstufe 1 oder 2. Damit können besonders vertrauliche Daten nicht ausreichend vernichtet werden. Haben Sie also besonders vertrauliche Dokumente, so müssen Sie zum großen Shredder mit höherer Sicherheitsstufe zurückgreifen.
Das Schneidewerk der Aufsatz-Zerkleinerer ist nicht verborgen und muss daher besonders gesichert werden. Kleinkinder dürfen zum Beispiel keinesfalls Zugang zu diesen Geräten erlangen, um sich nicht zu verletzen. Es kann nur eine geringe Anzahl an Papieren gleichzeitig zerkleinert werden und wegen der geringeren Leistung und Größe arbeiten sie auch wesentlich langsamer als große Zerkleinerer.

Tipps für die Auswahl und den Umgang

  • Wenn Sie vertrauliche Daten haben, dann empfiehlt sich ein Gerät mit der für diese Geräte höchstmöglichen Sicherheitsstufe
  • Wenn Sie mit vielen Unterbrechungen zu rechnen haben, so empfiehlt sich ein Gerät mit Abschaltautomatik und Überhitzungsschutz. So stellen Sie sicher, dass sich das Gerät abschaltet, wenn Sie bei Ihrer Shredderarbeit unterbrochen werden und nicht heiß läuft. Ansonsten sollten Sie während des gesamten Betriebes am Gerät bleiben.
  • Es ist meist eine Maximalzahl an Seiten angegeben, die gleichzeitig zerkleinert werden kann. Sie gehen auf Nummer sicher, wenn Sie nicht die Maximalzahl verwenden.
  • Geben Sie die Papiere gerade in das Schneidewerk.
  • Wenn Sie Papierreste aus dem Gerät entfernen müssen, schalten Sie unbedingt vorher den Strom ab.
  • Da die Geräte auf Papierkörben aufgesetzt werden und Sie sich möglicherweise herunterbeugen müssen, achten Sie sorgsam darauf, dass sich nicht Ihre Kleidung wie zum Beispiel Halstuch, Schal Krawatte oder auch Ihre Haare sowie Halsketten in das Schneidewerk gelangen.
  • Da das Schneidewerk offen ist, sollten Sie einen sicheren Aufbewahrungsort für das Gerät auswählen und es zusätzlich in eine Verpackung, z. B. den Produktkarton legen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.