Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LC/SC, 2 m Glasfaserkabel OM4 Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LC/SC, 2 m Glasfaserkabel OM4 Pink
LogiLink LC/SC, 2 m Glasfaserkabel OM4 Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30661291
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP4LS02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Gewicht: 50g
    - Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode
    - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4
    - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø
    - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m
    - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
    - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
50 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP4LS00
ab € 2,69*
Sonstiges
LogiLink
FP4LS01
ab € 2,96*
Sonstiges
LogiLink
FP4LS03
ab € 3,97*
Sonstiges
LogiLink
FP4LS05
ab € 5,02*
Sonstiges
LogiLink
FP4LS07
ab € 6,45*
Sonstiges
LogiLink
FP4LS10
ab € 7,75*
Sonstiges
LogiLink
FP4LS15
ab € 10,36*
Sonstiges
LogiLink
FP4LS20
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.