Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 6105 Wasserdetektor Sensmitter Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 6105 Wasserdetektor Sensmitter Kabellos
Olympia 6105 Wasserdetektor Sensmitter Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37873001
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6105
EAN/GTIN:
     4030152061051
Suchbegriffe:
Akku für Olympia
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sensmitter
Produktfarbe
Weiß
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
868.5 MHz
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Wandmontage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
115 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.