Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 6106 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 6106 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Olympia 6106 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37933527
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6106
EAN/GTIN:
     4030152061068
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
RF Wireless
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
868.5 MHz
Kompatible Produkte
Protect 1st Gen. Protect 2nd Gen. ProHome
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
23 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
110 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.