Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2454MSC-B1AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55501586
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T2454MSC-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570116416
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
24 " (60.5 cm) P-CAP 10 Punkt Touchscreen mit IPS-Panel-Technologie und Anti-Glare-Beschichtung
Mit seiner Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) und der präzisen, projektiven-kapazitiven 10-Punkt-Touch-Technologie, liefert der ProLite T2454MSC-B1 eine nahtlose und sehr genaue Touch-Reaktion. Mit der IPS-LCD-Bildschirmtechnologie bietet er eine außergewöhnliche Farbleistung und große Betrachtungswinkel, was ihn zu einer perfekten Lösung, für eine Vielzahl von interaktiven Anwendungen macht. Die Anti-Glare-Beschichtung verhindert Probleme mit Reflexionen und externen Lichtquellen, die sich auf Farbwiedergabe, Kontrast und Schärfe auswirken können. Sein flexibler Fuß kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden, um ein komfortables und ergonomisches Benutzererlebnis zu schaffen. Der ProLite T2454MSC-B1 ist die ideale Lösung für interaktive Beschilderung, Instore-Einzelhandel, POS und interaktive Präsentationen.

TOUCH TECHNOLOGIE - KAPAZITIV
Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten die in der Glassoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergegeben werden. Die Glas-Oberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Latex-Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.

IPS
Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.

AG COATING (ANTIGLARE BESCHICHTUNG)
Die AG Beschichtung wird bei professionellen Displays verwendet um Spiegelungen durch externe(n) Lichtquellen zu verringern, die Farben, Kontrast und Schärfe beeinflussen können. Es macht den Bildschirm zudem für Staub, Fett- und Schmutzpartikel weniger anfällig.

SPEAKERS
Ausgestattet mit zwei hochwertigen Stereolautsprechern.

VESA
Ein Standard wodurch Sie sehr leicht eine Wand- oder Tischhalterung anbringen können.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
70 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 90 °
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
10
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
1
USB-Touch-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
3.5mm
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
540.5 x 128 x 388 mm
Display, sichtbarer Bereich BxH
527.04 x 296.46 mm
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Full-HD
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.274 x 0.274 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Helligkeit
250 cd/m²
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
366281
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
128 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
388 mm
Gewicht (mit Ständer)
5500 g
Breite (ohne Standfuß)
540.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
46.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
322.5 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
4 W
Megapixel (ca.)
2.1 MP
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
AC
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX1
Zertifizierung
CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, ErP, WEEE, REACH, CB
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,20*
€ 316,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,64*
€ 308,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 103,32*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 131,59*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 29,88*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,96*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 51,40*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 51,35*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 67,43*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 67,15*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 75,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.