Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 119276 Kofferzubehör Teiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 119276 Kofferzubehör Teiler
raaco 119276 Kofferzubehör Teiler
raaco 119276 Kofferzubehör Teiler
raaco 119276 Kofferzubehör Teiler
raaco 119276 Kofferzubehör Teiler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73401620
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     119276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einsatz 80 BA8-1 für die Aufteilung der Assorter 80, Boxxser 80 und CarryLite 80.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teiler
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
32
Kompatibilität
Assorter 80, Boxxser 80, CarryLite 80, ToolCase
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
23 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104555
ab € 0,58*
Zubehör
Raaco
104630
ab € 0,88*
Zubehör
Raaco
118187
ab € 1,90*
Zubehör
Raaco
119283
ab € 1,46*
Zubehör
Raaco
119290
ab € 2,09*
Zubehör
Raaco
119306
ab € 1,46*
Zubehör
Raaco
119313
ab € 2,69*
Zubehör
Raaco
119320
ab € 2,68*
Zubehör
Raaco
125109
ab € 1,56*
Zubehör
Raaco
136235
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.