Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 119306 Kofferzubehör Teiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 119306 Kofferzubehör Teiler
raaco 119306 Kofferzubehör Teiler
raaco 119306 Kofferzubehör Teiler
raaco 119306 Kofferzubehör Teiler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73401657
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     119306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einsatz 80 BA7-1 für die Aufteilung der Assorter 80, Boxxser 80 und CarryLite 80.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teiler
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
16
Kompatibilität
Assorter 80, Boxxser 80,CarryLite 80
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
41 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104555
ab € 0,58*
Zubehör
Raaco
104630
ab € 0,88*
Zubehör
Raaco
118187
ab € 1,88*
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,73*
Zubehör
Raaco
119283
ab € 1,43*
Zubehör
Raaco
119290
ab € 2,07*
Zubehör
Raaco
119313
ab € 2,42*
Zubehör
Raaco
119320
ab € 2,47*
Zubehör
Raaco
125109
ab € 1,54*
Zubehör
Raaco
136235
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.