Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCCAT Vulcan 121 AIMO Tastatur USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCCAT Vulcan 121 AIMO Tastatur USB Schwarz
ROCCAT Vulcan 121 AIMO Tastatur USB Schwarz
ROCCAT Vulcan 121 AIMO Tastatur USB Schwarz
ROCCAT Vulcan 121 AIMO Tastatur USB Schwarz
ROCCAT Vulcan 121 AIMO Tastatur USB Schwarz
ROCCAT Vulcan 121 AIMO Tastatur USB Schwarz
ROCCAT Vulcan 121 AIMO Tastatur USB Schwarz
ROCCAT Vulcan 121 AIMO Tastatur USB Schwarz
ROCCAT Vulcan 121 AIMO Tastatur USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76659937
Hersteller:
     Roccat
Herst.-Nr.:
     ROC-12-670-RD
EAN/GTIN:
     4250288133099
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
462 x 235 x 32 mm
Tastaturgewicht
1150 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
3.6 mm
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.