Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor 2866L WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek Vigor 2866L WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Draytek Vigor 2866L WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Draytek Vigor 2866L WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Draytek Vigor 2866L WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93474662
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V2866L-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484744135
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, DSL, LTE, USB, WAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, IPSec, WPA2, WPA3
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
URL-Filterung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Management-Funktionen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Dual-SIM Unterstützung
Ja
2G-Standards
GPRS
4G-Standards
LTE
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Statische Route
Ja
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS)
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
32
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RJ-11 ports Quantität
1
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL2
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antennentyp
2x2
Antenne Steckertyp
SMA/RP-SMA
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-11
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,12*
€ 497,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,58*
€ 496,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,47*
€ 482,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,45*
€ 477,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,46*
€ 443,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.