Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7532-RUTX50000000 Herst.-Nr.: RUTX50 EAN/GTIN: 4779051840250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Tragbarer Router | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Aluminium | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP30 | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | LAN, Leistung, WAN, WLAN | Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA3-EAP, WPA2-Enterprise-PEAP, AES-CCMP, TKIP, WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE | ![](/p.gif) | Firewall | Ja | ![](/p.gif) | DoS Attacken Prävention | Ja | ![](/p.gif) | DDoS-Schutz | Ja | ![](/p.gif) | Filterung | Ja | ![](/p.gif) | MAC Adressen Filtern | Ja | ![](/p.gif) | Systemereignisprotokoll | Ja | ![](/p.gif) | NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | Wireless LAN Funktionen | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ![](/p.gif) | WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s | ![](/p.gif) | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Management-Funktionen | Web-basiertes Management | Ja | ![](/p.gif) | Wake-on-LAN bereit | Ja | ![](/p.gif) | Reset-Knopf | Ja | ![](/p.gif) | MU-MIMO-Technologie | Ja | ![](/p.gif) | MIMO | Ja | Mobiles Netzwerk | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | ![](/p.gif) | Dual-SIM Unterstützung | Ja | ![](/p.gif) | 4G-Standards | LTE | ![](/p.gif) | 4G LTE-Kategorie | 20 | ![](/p.gif) | SIM-Kartentyp | MiniSIM | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 75 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ![](/p.gif) | Auto MDI/MDI-X | Ja | ![](/p.gif) | Portweiterleitung | Ja | ![](/p.gif) | Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | ![](/p.gif) | Statische Route | Ja | Energie | Energiequelle | Gleichstrom | ![](/p.gif) | Stromversorgung | 18 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | ![](/p.gif) | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 132 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 95.1 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 44.2 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 533 g | Merkmale | Eingebauter Prozessor | Ja | ![](/p.gif) | Prozessor Architektur | ARM Cortex A7 | ![](/p.gif) | Prozessortaktfrequenz | 717 MHz | ![](/p.gif) | Speicherkapazität | 256 MB | ![](/p.gif) | Flash-Speicher | 256 MB | ![](/p.gif) | Installiertes Betriebssystem | RutOS | Antenne | Antennen-Design | Extern | ![](/p.gif) | Antenne Steckertyp | SMA | ![](/p.gif) | Anzahl der Antennen | 7 | ![](/p.gif) | Entfernbare Antennen | Ja | WAN-Verbindung | Ethernet-WAN | Ja | ![](/p.gif) | SIM-Karten-Slot | Ja | Protokolle | Router Protokoll | NHRP, BGP, EIGRP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2 | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | ![](/p.gif) | AC-Netzadapter | Ja | ![](/p.gif) | Antenne enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | Schnellstartübersicht | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7532 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 361,22* | € 393,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 369,00* | € 403,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 371,81* | € 404,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 378,67* | € 414,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,50* | ab € 388,76* | € 423,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7532 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7532 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7532 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|