Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Cutter FatMax mit Magazin 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley Cutter FatMax mit Magazin 18 mm
Stanley Cutter FatMax mit Magazin 18 mm
Stanley Cutter FatMax mit Magazin 18 mm
Stanley Cutter FatMax mit Magazin 18 mm
Stanley Cutter FatMax mit Magazin 18 mm
Stanley Cutter FatMax mit Magazin 18 mm
Artikel-Nr.:
     8SPL8-107342
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-481
EAN/GTIN:
     3253560104818
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
18 mm
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8SPL8
578
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 10,58*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,92*
€ 12,39*
3 Tage
146
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,48*
€ 12,40*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,71*
€ 12,54*
1 Tag
566
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,73*
€ 12,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8SPL8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8SPL8
Versand: Lager 8SPL8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8SPL8
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-095
ab € 4,14*
Zubehör
Stanley
0-11-718
ab € 2,03*
Zubehör
Stanley
0-11-301
ab € 0,349*
Zubehör
Stanley
0-10-409
ab € 4,43*
Zubehör
Stanley
0-10-780
ab € 11,61*
Zubehör
Stanley
0-10-151
ab € 2,02*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,92*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,26*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 19,03*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 32,01*
Zubehör
Stanley
1-11-301
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.