Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5495C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 5495C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Orange
Clairefontaine 5495C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26772617
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5495C
EAN/GTIN:
     3329680549508
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Orange
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
50075C
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine
5435C
ab € 0,148*
Sonstiges
Clairefontaine
5445C
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
5545C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
5555C
ab € 2,64*
Sonstiges
Clairefontaine
5565C
ab € 2,67*
Sonstiges
Clairefontaine
5575C
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
5585C
ab € 2,67*
Sonstiges
Clairefontaine
5845C
ab € 2,64*
Sonstiges
Clairefontaine
5865C
ab € 2,63*
Sonstiges
Clairefontaine
5885C
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
002190
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
002958
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
55655C
ab € 2,81*
Sonstiges
Clairefontaine
5535C
ab € 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.