Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5565C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 5565C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Gelb
Clairefontaine 5565C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26772664
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5565C
EAN/GTIN:
     3329680556506
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Gelb
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,65*
Sonstiges
Maul
1642002
ab € 20,99*
Sonstiges
Clairefontaine
50075C
ab € 4,51*
Sonstiges
Clairefontaine
5435C
ab € 0,149*
Sonstiges
Clairefontaine
5445C
ab € 2,63*
Sonstiges
Clairefontaine
5495C
ab € 2,63*
Sonstiges
Clairefontaine
5545C
ab € 2,42*
Sonstiges
Clairefontaine
5555C
ab € 2,63*
Sonstiges
Clairefontaine
5575C
ab € 2,60*
Sonstiges
Clairefontaine
5585C
ab € 2,66*
Sonstiges
Clairefontaine
5845C
ab € 2,66*
Sonstiges
Clairefontaine
5865C
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
5885C
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
002190
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
002958
ab € 2,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.