Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller TCPS AC-Lötkolben 480 °C Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller TCPS AC-Lötkolben 480 °C Türkis
Weller TCPS AC-Lötkolben 480 °C Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28543360
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053210599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
  • Magnastat Lötkolben 50 W, 24 V mit Adapter PT 7 (370°) und Lötspitze LT M - 50 W, 24 V - 3 adriges Silikonkabel mit Stecker zum Anschluss an Weller WTCP 51 Magnastat Lötstation - Hart geerdet
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (min)
260 °C
Temperatur (max)
480 °C
Produktfarbe
Türkis
Regelbare Temperatur
Ja
Energie
Leistung
50 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051304299N
ab € 60,18*
Zubehör
Weller Tools
T0051502099
ab € 23,70*
Zubehör
Weller Tools
T0051011299
ab € 29,68*
Zubehör
Weller Tools
T0051383199
ab € 17,38*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
4PTA8
ab € 4,61*
Zubehör
Weller Tools
4PTC7
ab € 4,36*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,038*
Zubehör
Weller Tools
005 10 201 99
ab € 36,90*
Zubehör
Weller Tools
T0058716763
ab € 11,25*
Zubehör
Weller Tools
KH 1
ab € 9,64*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 130,01*
Zubehör
Weller Tools
4PTB8-1
ab € 4,58*
Zubehör
Weller Tools
T0054126999
ab € 4,61*
Zubehör
Weller Tools
T0054116999
ab € 4,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.