Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WSP 80 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WSP 80 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Weller WSP 80 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28543365
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052916199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Lötstation
Lötkolben 80 W, 24 V mit Silver-Line Heizkörper Technologie.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz
Regelbare Temperatur
Ja
Aufwärmzeit
10 s
Energie
Leistung
80 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054443599
ab € 4,13*
Zubehör
Weller Tools
T0054442399
ab € 7,50*
Zubehör
Weller Tools
T0054442699
ab € 7,52*
Zubehör
Weller Tools
T0054444099
ab € 4,15*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,08*
Zubehör
Weller Tools
T0054440799
ab € 4,13*
Zubehör
Weller Tools
T0054440999
ab € 4,07*
Zubehör
Weller Tools
T0054443799
ab € 4,15*
Zubehör
Weller Tools
T0054443899
ab € 3,74*
Zubehör
Weller Tools
T0054441499
ab € 4,09*
Zubehör
Weller Tools
T0054440699
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054441799
ab € 18,97*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,75*
Zubehör
Weller Tools
WPH 80
ab € 32,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.