Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXMP Set AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WXMP Set AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Weller WXMP Set AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28543366
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052920499
EAN/GTIN:
     4003019422555
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ablagehalter Lötkolben
  • 40 W, 12 V (55 W - RT 11) - Für WX Stationen - Sehr feiner, schlanker Lötkolben, der sich ideal für Arbeiten unter dem Mikroskop eignet. - Hohe Leistungsfähigkeit durch eine integrierte, aktive Lötspitze. - Mikro-Lötkolben WXMP mit Sicherheitsablage
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Regelbare Temperatur
Ja
Aufwärmzeit
3 s
Energie
Leistung
40 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,96*
€ 311,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,40*
€ 280,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054460399
ab € 19,00*
Zubehör
Weller Tools
T0054460899
ab € 18,61*
Zubehör
Weller Tools
T0052920399
ab € 133,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.