Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXP 200 Set AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WXP 200 Set AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Weiß
Weller WXP 200 Set AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28543369
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052920699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ablagehalter Lötkolben
  • Lötkolben WXP 200 mit Sicherheitsablage - Der leistungsstärkste Lötkolben unter den WX-Werkzeugen. Ideal für Lötarbeiten mit erhöhtem Wärmebedarf, z.B. für LED-Backplanes oder HF-Schirmungen. - 200 W, 24 V
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Regelbare Temperatur
Ja
Aufwärmzeit
19 s
Energie
Leistung
200 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,98*
€ 326,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,71*
€ 318,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054480199
ab € 12,04*
Zubehör
Weller Tools
T0054480299
ab € 11,77*
Zubehör
Weller Tools
T0054480499
ab € 12,21*
Zubehör
Weller Tools
T0052920599N
ab € 212,84*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 629,99*
Zubehör
Weller Tools
XHT MESSSPITZE
ab € 28,45*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,64*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,93*
Zubehör
Weller Tools
T0053426399N
ab € 678,67*
Zubehör
Weller Tools
T0053500699N
ab € 1.908,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.