Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-66574 Herst.-Nr.: 1001125 EAN/GTIN: 4034303000159 |
| |
|
| | |
| CD-R – Der Klassiker unter den Rohlingen Brennen Sie Musik, Fotos oder wichtige Dokumente auf der CD-R von Intenso. Die Rohlinge mit einer Speicherkapazität von 700 MB bieten ausreichend Platz für die zuverlässige Speicherung Ihrer Dateien. Ob als 10er Slimcase inklusive CD-Hülle oder als 100er Cakebox für die reine Datenspeicherung, das Sortiment von Intenso bietet für jede Gebrauchssituation die richtige Verpackungsgröße. Weitere Informationen: Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit CD | 52 x | Merkmale | Typ | CD-R | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Aufnahmezeit | 80 min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 8,21* | € 11,72* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 8,22* | € 11,73* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 4,00* | ab € 9,67* | € 13,63* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 5,95* | ab € 9,67* | € 13,63* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Spindel | € 5,00* | ab € 10,04* | € 14,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,1642* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|