Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-410739 Herst.-Nr.: 1001126 EAN/GTIN: 4034303003044 |
| |
|
| | |
| CD-R – Der Klassiker unter den Rohlingen Brennen Sie Musik, Fotos oder wichtige Dokumente auf der CD-R von Intenso. Die Rohlinge mit einer Speicherkapazität von 700 MB bieten ausreichend Platz für die zuverlässige Speicherung Ihrer Dateien. Ob als 10er Slimcase inklusive CD-Hülle oder als 100er Cakebox für die reine Datenspeicherung, das Sortiment von Intenso bietet für jede Gebrauchssituation die richtige Verpackungsgröße. Weitere Informationen: Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit CD | 52 x | Merkmale | Typ | CD-R | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Aufnahmezeit | 80 min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 14,59* | € 20,28* | | | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 15,74* | € 21,59* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 4,00* | ab € 17,77* | € 24,99* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 5,95* | ab € 18,38* | € 24,99* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Spindel | € 5,00* | ab € 19,02* | € 25,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 100 Stück (ab € 0,1459* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|