Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Insert 55 A7-2 Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Insert 55 A7-2 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A7-2 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A7-2 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A7-2 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A7-2 Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29831385
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     103695
EAN/GTIN:
     5733439103695
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einsatz 55 A7-2 für die Aufteilung von Assorter 55, Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, Schublade 250-03 und Bodenschale 55 des ToolCase.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
54 g
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,62*
Zubehör
Raaco
109277
ab € 2,57*
Zubehör
Raaco
109314
ab € 6,16*
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,74*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 0,93*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,57*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 0,98*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,33*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 0,90*
Zubehör
Raaco
118682
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.