Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Insert 55 A9-1 Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Insert 55 A9-1 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A9-1 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A9-1 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A9-1 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A9-1 Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29831389
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     100274
EAN/GTIN:
     5733439100274
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einsatz 55 A9-1 für die Aufteilung der Assorter 55, Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, Schublade 250-03 und Bodenschale 55 des ToolCase.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
12 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 192 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,62*
Zubehör
Raaco
109277
ab € 2,57*
Zubehör
Raaco
109314
ab € 6,16*
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,74*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 0,93*
Zubehör
Raaco
103695
ab € 1,65*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,57*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 0,98*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 0,90*
Zubehör
Raaco
118682
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.