Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FUAA35010A Sicherheitsalarmsystem Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FUAA35010A Sicherheitsalarmsystem Weiß
ABUS FUAA35010A Sicherheitsalarmsystem Weiß
ABUS FUAA35010A Sicherheitsalarmsystem Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34647792
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUAA35010A
EAN/GTIN:
     4003318388286
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Die Smartvest-Zentrale verbindet bis zu 32 Funk-Komponenten und bis zu 4 IP-Kameras mit der kostenlosen App und ist damit der Mittelpunkt eines modernen Zuhauses. Sie steht dabei für zuverlässige Rundum-Sicherheit, kombiniert mit attraktiven Home-Automation-Funktionen. Die Installation ist dank Plug and Play denkbar einfach, was auch alle zusätzlichen Komponenten betrifft – sie sind bereits vorkonfiguriert und lassen sich ganz einfach über die kostenlose App einbinden. Alle weiteren Einstellungen, wie beispielsweise eine Anwesenheitssimulation, werden bequem und intuitiv über das Tablet oder Smartphone vorgenommen. Mit dem integrierten Hygrometer kann außerdem jederzeit auf Änderungen der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit reagiert werden. Im Falle eines Alarms verfügt die Zentrale über eine integrierte, lautstarke 90 dB Sirene und kann parallel mit Push-Benachrichtigungen via App und E-Mail alarmieren.
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Warnung Dezibel
90 dB
Maximum Außenabstand
100 m
Funkfrequenz
868 MHz
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Lieferumfang
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Netzteil enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PPIC90000
ab € 196,92*
Zubehör
Varta
04906 110 414
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.