Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36486083
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E328883
EAN/GTIN:
     815335025891
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
225 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TFT
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Akustische Oberflächenwelle
Reaktionszeit
20 ms
Kontrastverhältnis
3000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB, VGA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
376 mm
Paketgewicht
6400 g
Leistungen
Anzahl OSD-Sprachen
8
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Digital horizontale Frequenz
30 - 82 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Display, sichtbarer Bereich BxH
434.88 x 238.68 mm
Höhe (ohne Standfuß)
280 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4700 g
Tiefe (ohne Standfuß)
43 mm
Netzteiltyp
AC
Technische Details
Full-HD
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
RCM; cUL, IC; CCC; CE TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; UL, FCC; CB; WEEE, IMERC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.6 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,45*
€ 575,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,32*
€ 569,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,09*
€ 555,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,81*
€ 543,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,09*
€ 517,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E190706
ab € 185,06*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,72*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E582895
ab € 28,72*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,98*
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,17*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 77,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 25,88*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,20*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 77,01*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 123,82*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.