Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LED220 011 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LED220 011 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Schwaiger LED220 011 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Schwaiger LED220 011 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Schwaiger LED220 011 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38080854
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LED220 011
EAN/GTIN:
     4004005017694
Suchbegriffe:
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
Außen-Wandleuchte
Diese SCHWAIGER Sensorleuchte reagiert auf Bewegung und Lichtintensität. Sie schaltet sich mit Eintritt der Dämmerung automatisch für 10 Sekunden (10 - 30 Sekunden einstellbar) an, sobald eine Bewegung registriert wird. Die Lampe ist im Außenbereich einsetzbar und kann an der Hauswand installiert werden. Dank der zwei separat einstellbaren Lampen ist eine individuelle Ausleuchtung möglich. Die Stromversorgung erfolgt über Batterien, es ist kein Stromanschluss nötig.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Autonomie-Modus
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
170 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Ergonomie
Sensor-Typ
PIR
Entdeckungswinkel
130 °
Distanzerfassung
9 m
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Lichtleistung
400 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.