LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder Der Bewegungsmelder erfasst Bewegungen in einem Winkel von ca. 180° und in einer Entfernung von etwa 9m (bei ca. 2,2m Montagehöhe). Es lässt sich einstellen ab...
LED Solar Außenwandleuchte SALTA mit Bewegungsmelder, Silber, Höhe 13cmAuf der Suche nach effektiven Außenlampen fällt diese Außenwandleuchte aus dem Hause Reality Leuchten sofort angenehm auf. Die...
LED Ovalleuchte mit Bewegungsmelder Bewegungsmelder: Erfassungsreichweite von 9 Meter und Erfassungswinkel von ca. 140°. Einstellbar ab welcher Außenhelligkeit der Sensor reagiert sowie die Leuchtd...
Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 20cmLED Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Orientierungslicht. Die hochwertige Außenleuchten werden etwas gan...
Sensor-Außenleuchte 147 x 217 335 mm L 190 S weißZeitlos schön bis ins Detail. Klassische Sensor-Außenleuchte L 190 S, ideal für repräsentative Außenbereiche, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis ...
Immer beleuchtet, wenn Sie nach Hause kommen Bei der Philips Herb LED-Wandleuchte für den Außenbereich aus Edelstahl ist das Licht in ein schlankes Metallband integriert. Die ausgeschnittene Silhou...
Die Sensorleuchte ist durch den breiten Sensorwinkel und der langen Sensordistanz ideal für den Einsatz im Haushalt geeignet. Für die Montage kann man zwischen schrauben oder kleben entscheiden. Di...
LED Solar-Wandleuchte, LXSO800120, Luxula Die Solarleuchte ist ideal für die nächtliche Beleuchtung der Haustür, des Weges, der Auffahrt, des Gartens, des Hofes, des Gangs, der Terrasse usw. Tagsüb...
Die Solar LED Wandleuchte SOL 04 plus IP44 mit Infrarot-Bewegungsmelder von Brennenstuhl ist eine LED Lampe mit integriertem Solarmodul sowie einem Infrarot-Bewegungssensor. Der Sensor umfasst eine...
LED Leuchte Space-Light Sensor, 0,9W, warmweiß, Edelstahl 12 V/DC Sensorleuchte mit integriertem Bewegungsmelder. erkennt die Leuchte eine Bewegung, schaltet diese automatisch ein. Erfassungsbereic...