Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-4450-GUVS-W/GE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-4450-GUVS-W/GE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Active Key AK-4450-GUVS-W/GE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40236258
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-4450-GUVS-W/GE
EAN/GTIN:
     7061115729142
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Die AK-4450 ist eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Tastatur mit Notebook-Tastenfeld und integriertem Touchpad für den Einsatz in der Industrie, im Geräte- und Anlagenbau, im Server- und Kiosk-Bereich sowie im Gesundheitswesen. Das große Touchpad an der Vorderseite erlaubt auch ungeübten Anwendern die präzise Steuerung des Mauszeigers. Es ist wartungsfrei und hat keine mechanischen Verschleißteile.
Durch Verwendung der Scherentechnologie mit offenen Gleitlagern werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was eine exzellente Tastenführung und Haptik auch bei exzentrischer Betätigung sicher stellt. Mit ihrem geschlossenen Kontaktsystem ist die AK-4450 unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit. Die flachen, seitlich abgeschrägten Tasten ermöglichen eine einfache Reinigung des Tastenfelds. Für erweiterten Schutz bieten wir Modelle mit fixierter Silikonmembran an.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
283 x 208 x 34 mm
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
100 mA
Arbeitsspannung
5 V
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad + Maustasten
Tastatur Formfaktor
Mini
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Tastaturtastentechnologie
Schere
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE FCC
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.